GE50ZO
Cojinete plano esférico - Orificio de 50.80 mm, 80.963 mm OD, Ancho del anillo interior de 44.45 mm, Abierto
Artículo MI #00096865
No. Fabricante GE50ZO
Precio160.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 50.80 mm, 80.963 mm OD, Ancho del anillo interior de 44.45 mm, Abierto
Artículo MI #00096865
No. Fabricante GE50ZO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$160.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE50-ZO COJINETE LISO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Ancho del anillo interior
    44.45 mm
  • Diámetro de la bola
    73 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38.1 mm
  • Material de la bola
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    668000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    223000 N
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12 240-1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802521832
  • UPC_NO
    4012802521832
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo