Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLAS SBB 36 2RS
- Casquillo esférico
- Serie en pulgadas
- Acero con alto contenido de carbono
- Acero sobre acero
- No separable
- Con sellos
Especificaciones
- Tipo de cojineteCasquillos esféricos
- Diámetro interno2.25 pulg.
- Diámetro exterior3.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de cierre2 Sellos
- Ángulo de desalineación7 °
- Material del anillo exteriorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material del anillo interiorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Diámetro de la bola3.228 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.687 pulg.
- Ancho general1.969 pulg.
- Tipo de orificio2 Sellos
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material de la carcasaAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento- 30 °C a + 80 °C
- SerieSBB
- Código de armonización8483.30.80.70
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557053597
- Peso2.93 lb
- Capacidad de carga dinámica345 000 N
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature