SBB40
Artículo MI #00096889
No. Fabricante SBB40
Precio250.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00096889
No. Fabricante SBB40

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio250.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLAS SBB 40
  • Casquillo esférico
  • Serie en pulgadas
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Acero sobre acero
  • No separable

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Casquillos esféricos
  • Diámetro interno
    2.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Diámetro de la bola
    3.583 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.875 pulg.
  • Ancho general
    2.187 pulg.
  • Tipo de orificio
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 180 °C
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Número de Upc del fabricante
    4549557053603
  • Peso
    4.09 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    425 000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo