Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior2.4060 pulg.
- Ancho del anillo exterior2.0620 pulg.
- GradoComercial/Industrial
- Ancho general2.4060 pulg.
- Capacidad de carga estática radial285507 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial95544 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a +200 °C °F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576612350
- UPC_NO7316576612350
- Peso5.41 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos