Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA B 48 L
Especificaciones
- Tipo de cojineteSin sellar
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación12 °
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior2.625 pulg.
- Diámetro de la bola4.312 pulg.
- Ancho del anillo exterior2.2500 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial339500 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial84800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 350 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400001940
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Peso7.6, 6.66 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad