GEZ 300 ES

SKF
GEZ 300 ES

Cojinete plano esférico radial - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 2.6250 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00096915
No. Fabricante GEZ 300 ES
Precio731.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZ 300 ES

Cojinete plano esférico radial - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 2.6250 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00096915
No. Fabricante GEZ 300 ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio731.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ 300 ES ESFÉRICA SIMPLE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    2.6250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.2500 pulg.
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    337213 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    112404 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576612374
  • UPC_NO
    7316576612374
  • Peso
    6.83 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos