GEZ 304 ES

SKF
GEZ 304 ES

Cojinete plano esférico radial - 3.2500 pulg. de diámetro interior, 5.1250 pulg. de diámetro exterior, 2.8438 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00096923
No. Fabricante GEZ 304 ES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZ 304 ES

Cojinete plano esférico radial - 3.2500 pulg. de diámetro interior, 5.1250 pulg. de diámetro exterior, 2.8438 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00096923
No. Fabricante GEZ 304 ES
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ 304 ES ESFÉRICA SIMPLE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    A través de acero endurecido;tierra y fosfato
  • Ancho del anillo interior
    2.8438 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.4375 pulg.
  • Material de la bola
    A través de acero endurecido;tierra y fosfato
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Construcción
    Dos piezas
  • Ancho general
    2.8438 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576612398
  • Peso
    8.61 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos