Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior extendido
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación9 °
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material del anillo interiorAcero
- Ancho del anillo interior5.25 pulg.
- Diámetro de la bola5.040 pulg.
- Ancho del anillo exterior2.6250 pulg.
- Ancho general5.2500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial463000 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial115700 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 350 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400002091
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Peso13.125 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación