GEZ 308 ES

MRC (SKF)
GEZ 308 ES

Cojinete plano esférico radial - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 3.0620 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00096931
No. Fabricante GEZ 308 ES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
GEZ 308 ES

Cojinete plano esférico radial - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 5.5000 pulg. de diámetro exterior, 3.0620 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00096931
No. Fabricante GEZ 308 ES
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ 308 ES BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    3.0620 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.6250 pulg.
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ancho general
    3.0620 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    458610 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    152870 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576612411
  • UPC_NO
    7316576612411
  • Peso
    10.77 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo