Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior3.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior3.0000 pulg.
- GradoComercial/Industrial
- Ancho general3.5000 pulg.
- Capacidad de carga estática radial595744 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial202328 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a +200 °C °F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576612459
- UPC_NO7316576612459
- Peso15.45 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos