SBB72
Artículo MI #00096957
No. Fabricante SBB72
Precio1,414.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00096957
No. Fabricante SBB72
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
Su precio$1,414.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLAS SBB 72
  • Casquillo esférico
  • Serie en pulgadas
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Acero sobre acero
  • No separable

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Casquillos esféricos
  • Diámetro interno
    4.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Diámetro de la bola
    6.457 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    3.375 pulg.
  • Ancho general
    3.937 pulg.
  • Tipo de orificio
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 180 °C
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Número de Upc del fabricante
    4549557029028
  • Peso
    21.89 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    837 000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo