Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior100 mm
- Ancho del anillo exterior85.73 mm
- GradoComercial/Industrial
- Ancho general100 mm
- Capacidad de carga estática radial3400 kN
- Capacidad de carga dinámica radial1120 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a +200 °C °F
- Número de Upc del fabricante7316576612473
- UPC_NO7316576612473
- Peso22.19 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos