GNE50-KRR-B

INA (Schaeffler)
GNE50-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 2.6250 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00096994
No. Fabricante GNE50-KRR-B
Precio408.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GNE50-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 2.6250 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00096994
No. Fabricante GNE50-KRR-B
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
Su precio$408.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GNE50-XL-KRR-B INSERTAR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    66.75 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    38000 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GNE..-KRR-B
  • UPC_NO
    4012802803648
  • Peso
    4.51 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo