Motion
MB1209LSS

RBC Bearings
MB1209LSS

Cojinete plano esférico RBC - Sellado métrico
Artículo MI #00097007
No. Fabricante MB1209LSS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
MB1209LSS

Cojinete plano esférico RBC - Sellado métrico
Artículo MI #00097007
No. Fabricante MB1209LSS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 120-9 LSS BRG SIMPLE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sellado, métrico
  • Diámetro interno
    4.7200 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0900 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    3.35 pulg.
  • Diámetro de la bola
    6.3 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.7600 pulg.
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Ancho general
    3.3500 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    1079 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    216 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400019884
  • UPC_NO
    637400019884
  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Peso
    18.21 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo