B24EL
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.5000 in, diámetro exterior de 2.4400 in, ancho de anillo interior de 2.25 in, abierto
Artículo MI #00097115
No. Fabricante B24EL
Precio392.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.5000 in, diámetro exterior de 2.4400 in, ancho de anillo interior de 2.25 in, abierto
Artículo MI #00097115
No. Fabricante B24EL
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
Su precio$392.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B24EL CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo interior extendido
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4400 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    2.25 pulg.
  • Diámetro de la bola
    2.155 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    84800 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400001285
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    1.1 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo