Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosDisco de cadena
- Tipo de cojineteDisco de cadena
- Diámetro interno1.5700 pulg.
- Diámetro exterior3.5100 pulg.
- Ancho del anillo interior0.906 pulg.
- Número de filas1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del rodillo1.1250 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Forma de anillo exteriorDoble brida
- Número de Upc del fabricante637400013141
- UPC_NO637400013141
- Peso1.896 lb
- Tipo de productoRodamientos guía del mástil
- Capacidad de carga dinámica radial13600 lbf
- Capacidad de carga estática radial15600 lbf
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación