Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial8050 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0,5620 pulg.
- SerieTR
- Número de catálogo del fabricante1411009000
- UPC_NO662288720751
- Dibujo CAD
- Peso0.71 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18