Descripción general
Descripción del fabricante
CF 1-1/4 SEGUIDOR DE LEVA SB-THT
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Capacidad de carga dinámica radial3930 lbf
- Capacidad de carga estática radial2300 lbf
- RPM Máx.3100 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 1 1/4 SB THT
- Número de Upc del fabricante726166088682
- UPC_NO726166088682
- Peso0.28 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad