CRSB-8-1
Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #00097384
No. Fabricante CRSB-8-1
Precio27.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #00097384
No. Fabricante CRSB-8-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CRSB 8-1 LENTO DE CAM
  • Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
  • Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    1/2 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Longitud total
    0.6500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1280 lbf
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • UPC_NO
    605790185397
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo