Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.5625 pulg.
- Ancho del rodillo0.3750 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.1875 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca10-32
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Capacidad de carga estática radial300 lbf
- RPM Máx.10000 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 9/16 SB
- Número de Upc del fabricante726166030506
- UPC_NO726166030506
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona