CRSB-10-1
Seguidor de leva - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4380 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097394
No. Fabricante CRSB-10-1
Precio38.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4380 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097394
No. Fabricante CRSB-10-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CRSB 10-1 LENTO DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.4380 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Longitud total
    0.4380 pulg.
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CRSB-10-1
  • Peso
    0.065 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Ancho general
    0.4380 pulg.
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo