Descripción general
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Longitud total0.8800 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2330 lbf
- Capacidad de carga estática radial3410 lbf
- RPM Máx.3900 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790203145
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona