S36LW
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097418
No. Fabricante S36LW
Precio37.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097418
No. Fabricante S36LW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 36 LW LW FOLL CAM
  • Permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal para mayor comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos
  • El diseño universal también puede eliminar la necesidad de almacenar tanto la ranura del destornillador como los seguidores de leva sin sellar
  • Diseñado para aplicaciones como equipos de automatización y producción, embotellado y enlatado, maquinaria de impresión, manipulación de materiales, equipos de construcción, líneas de transferencia, procesamiento de alimentos y equipos de embalaje
  • Configuración del diámetro exterior: recto
  • Tipo de cierre: sellado
  • Tipo hexagonal: agujero hexagonal
  • Elemento del rodillo: cojinete de rodillos de aguja

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Capacidad de carga estática radial
    2390 lbf
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    637400007829
  • Peso
    0.19 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo