Descripción general
- Permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal para mayor comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos
- El diseño universal también puede eliminar la necesidad de almacenar tanto la ranura del destornillador como los seguidores de leva sin sellar
- Diseñado para aplicaciones como equipos de automatización y producción, embotellado y enlatado, maquinaria de impresión, manipulación de materiales, equipos de construcción, líneas de transferencia, procesamiento de alimentos y equipos de embalaje
- Configuración del diámetro exterior: recto
- Tipo de cierre: sellado
- Tipo hexagonal: agujero hexagonal
- Elemento del rodillo: cojinete de rodillos de aguja
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- RPM Máx.1600 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- UPC_NO637400008338
- Peso4.04 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación