Descripción general
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Longitud total2.5000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial16800 lbf
- Capacidad de carga estática radial40200 lbf
- RPM Máx.990 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790203169
- Peso4.28 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona