Descripción general
- Permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal para mayor comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos
- El diseño universal también puede eliminar la necesidad de almacenar tanto la ranura del destornillador como los seguidores de leva sin sellar
- Diseñado para aplicaciones como equipos de automatización y producción, embotellado y enlatado, maquinaria de impresión, manipulación de materiales, equipos de construcción, líneas de transferencia, procesamiento de alimentos y equipos de embalaje
- Configuración del diámetro exterior: recto
- Tipo de cierre: sellado
- Tipo hexagonal: agujero hexagonal
- Elemento del rodillo: cojinete de rodillos de aguja
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3-1/4 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- RPM Máx.1600 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- UPC_NO637400007300
- Peso5.25 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
Ver la documentación