CCF 1/2 N SB

McGill (RRX)
CCF 1/2 N SB

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3438 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097486
No. Fabricante CCF 1/2 N SB
Precio52.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CCF 1/2 N SB

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3438 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097486
No. Fabricante CCF 1/2 N SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CCF1/2 LÁMINA DE CAM SELLADA NSB
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Ancho de rodillo estrecho

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3438 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.1875 pulg.
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Capacidad de carga dinámica radial
    620 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    300 lbf
  • RPM Máx.
    11500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CCF 1/2 N SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166030247
  • UPC_NO
    726166030247
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo