CRSB-96
Seguidor de leva plano - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097494
No. Fabricante CRSB-96
Precio3,296.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097494
No. Fabricante CRSB-96
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
Precio3,296.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CRSB 96 LENTO DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    2.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    130000 lbf
  • RPM Máx.
    520 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • UPC_NO
    605790211416
  • Peso
    35.50 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo