Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de pasador pesado
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.6875 pulg.
- Ancho del rodillo0.4375 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.3125 pulg.
- Tipo de pasadorCFH - Pasador pesado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Capacidad de carga dinámica radial955 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- RPM Máx.8300 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCFH 11/16 SB
- Número de Upc del fabricante726166031572
- UPC_NO726166031572
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona