Descripción general
- El cojinete de rodillos de oruga con rodillos de aguja soporta cargas radiales y de choque moderadas en aplicaciones tipo leva y oruga
- Diseño tipo poste con una llave hexagonal para montaje por orificio pasante o roscado
- Complemento completo de rodillos para una mayor capacidad de carga radial que los rodillos en jaula
- Los sellos labiales ayudan a retener el lubricante y a evitar la contaminación
- Cumple con la norma ANSI/ABMA 18.2 para garantía de calidad
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante605790276309
- UPC_NO605790276309
- Peso10.02 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona