HR-1-1/4-XB
Cabezal de pasador de leva plano-Hex pesado - Serie HR, pasador pesado, 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097543
No. Fabricante HR-1-1/4-XB
Precio60.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal de pasador de leva plano-Hex pesado - Serie HR, pasador pesado, 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097543
No. Fabricante HR-1-1/4-XB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HR 1-1/4 XB CASCO DE LEVA SELLADO (HCB 45 X)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4060 lbf
  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño de rosca macho
    3/4-16
  • Serie
    Poste pesado de la serie HR
  • Número de pieza del OEM
    HR-1-1/4-XB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HR-1-1/4-XB
  • Número de Upc del fabricante
    651041012196
  • UPC_NO
    651041012196
  • Peso
    0.38 lb
  • Número de filas
    1
  • Material
    52100 o equivalente
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador pesado Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo