CFH 1 1/2 SB

McGill (RRX)
CFH 1 1/2 SB

Seguidor de leva plano - Perno pesado serie CAMROL, 1.5000 in de diámetro del rodillo, 0.8750 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097553
No. Fabricante CFH 1 1/2 SB
Precio85.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CFH 1 1/2 SB

Seguidor de leva plano - Perno pesado serie CAMROL, 1.5000 in de diámetro del rodillo, 0.8750 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097553
No. Fabricante CFH 1 1/2 SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio85.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH1-1/2 SB LENTE DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración de pasador pesado

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    CFH - Pasador pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 lbf
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CFH 1 1/2 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166035754
  • UPC_NO
    726166035754
  • Peso
    0.61 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo