H104LW
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie HexLube®, 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097604
No. Fabricante H104LW
Price$567.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie HexLube®, 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097604
No. Fabricante H104LW
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
Price$567.97/each

Descripción general

Descripción del fabricante
H 104 LW SELLADO SOC HD CAM FOLL
  • Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Alta capacidad de transporte de carga dinámica y estática y rendimiento antifricción en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva de montante pesado están diseñados para proporcionar resistencia adicional de montante para aplicaciones con cargas de carga o choque altas
  • La función HexLube® permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal, una gran comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    3-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    1.5000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    49900 lbf
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    HexLube®
  • Número de Upc del fabricante
    637400005542
  • UPC_NO
    637400005542
  • Peso
    5.15 lb
  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo