S16LWX
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CamCentric®, 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097624
No. Fabricante S16LWX
Precio61.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CamCentric®, 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097624
No. Fabricante S16LWX
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
Su precio$61.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 16 LWX FOLL DE LEVA CENTRADA

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.1875 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Capacidad de carga dinámica radial
    770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1100 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Serie
    CamCentric®
  • Número de Upc del fabricante
    637400007454
  • UPC_NO
    637400007454
  • Peso
    0.03 lb
  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo