Motion
CFE 11/16 SB

McGill (RRX)
CFE 11/16 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.6875 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097634
No. Fabricante CFE 11/16 SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CFE 11/16 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.6875 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097634
No. Fabricante CFE 11/16 SB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE11/16 SB LENTE DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.6875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.4375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Capacidad de carga dinámica radial
    955 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1215 lbf
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CFE 11/16 SB
  • Número de Upc del fabricante
    726166031534
  • UPC_NO
    726166031534
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo