Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo11/16 pulg.
- Ancho del rodillo0.4380 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Capacidad de carga dinámica radial1060 lbf
- Capacidad de carga estática radial1700 lbf
- RPM Máx.5000 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de lubricaciónNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- SerieCamCentric®
- Número de Upc del fabricante637400007607
- UPC_NO637400007607
- Peso0.059 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación