Motion
S44LWX
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CamCentric®, 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.6875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097658
No. Fabricante S44LWX
Precio105.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CamCentric®, 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.6875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097658
No. Fabricante S44LWX

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 44 LWX FOLL DE LEVA CENTRADA
  • Se utiliza cuando se requiere un posicionamiento preciso: permite al usuario ajustar la altura a la que el seguidor de leva recorre la pista
  • Particularmente útil para reducir la holgura o holgura en disposiciones opuestas, y para asegurar el reparto de carga en instalaciones de seguidores de levas múltiples
  • Las juntas y el hexágono son características estándar

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1-3/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.6875 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 lbf
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Serie
    CamCentric®
  • Número de Upc del fabricante
    637400007911
  • UPC_NO
    637400007911
  • Peso
    0.37 lb
  • Aplicación
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo