Descripción general
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de transporte de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión para proporcionar un ajuste radial del anillo exterior hacia la superficie de la pista o leva en el momento de la instalación
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior1-3/4 pulg.
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Longitud total1.7500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial8040 lbf
- Capacidad de carga estática radial12800 lbf
- RPM Máx.1900 rpm
- Excentricidad0.0300 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790203220
- Peso0.95 lb
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona