CR-2-1/4-XBE
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CR, 2.2500 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097684
No. Fabricante CR-2-1/4-XBE
Precio129.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CR, 2.2500 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097684
No. Fabricante CR-2-1/4-XBE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$129.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CR 2-1/4 XFOTO DE LEVA SELLADO (CTBE 79 X)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Longitud del casquillo excéntrico
    1 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10370 lbf
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    0.1563 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Serie
    Serie CR
  • Número de pieza del OEM
    CR-2-1/4-XBE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-2-1/4-XBE
  • Número de Upc del fabricante
    651041113534
  • UPC_NO
    651041113534
  • Peso
    1.81 lb
  • Número de filas
    1
  • Material
    52100 o equivalente
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo