Descripción general
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de transporte de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión para proporcionar un ajuste radial del anillo exterior hacia la superficie de la pista o leva en el momento de la instalación
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior2-1/4 pulg.
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca1-14
- Longitud total1.5000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial26600 lbf
- RPM Máx.1400 rpm
- Excentricidad0.0300 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790211485
- Peso2.78 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona