S88LWX
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CamCentric®, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097692
No. Fabricante S88LWX
Precio452.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CamCentric®, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097692
No. Fabricante S88LWX
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
Precio452.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 88 LWX FOLL DE LEVA CENTRADA
  • Se utiliza cuando se requiere un posicionamiento preciso: permite al usuario ajustar la altura a la que el seguidor de leva recorre la pista
  • Particularmente útil para reducir la holgura o holgura en disposiciones opuestas, y para asegurar el reparto de carga en instalaciones de seguidores de levas múltiples
  • Las juntas y el hexágono son características estándar

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    2-3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25400 lbf
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Serie
    CamCentric®
  • Número de Upc del fabricante
    637400008307
  • UPC_NO
    637400008307
  • Peso
    3.012 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo