Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura Configuración de pasador pesado
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo0.4375 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.3125 pulg.
- Tipo de pasadorCFH - Pasador pesado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Capacidad de carga dinámica radial955 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- RPM Máx.9200 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCFH 5/8
- Número de Upc del fabricante726166031084
- UPC_NO726166031084
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona