CFH 11/16

McGill (RRX)
CFH 11/16

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL con tachuelas pesadas, 0.6875 in de diámetro del rodillo, 0.4375 in de ancho del rodillo, 0.3125 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097723
No. Fabricante CFH 11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CFH 11/16

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL con tachuelas pesadas, 0.6875 in de diámetro del rodillo, 0.4375 in de ancho del rodillo, 0.3125 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097723
No. Fabricante CFH 11/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 11/16 LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura Configuración de pasador pesado

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.6875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.4375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.3125 pulg.
  • Tipo de pasador
    CFH - Pasador pesado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Capacidad de carga dinámica radial
    955 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CFH 11/16
  • Número de Upc del fabricante
    726166031541
  • UPC_NO
    726166031541
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo