CS22LW
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 0.6875 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097726
No. Fabricante CS22LW
Precio146.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 0.6875 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097726
No. Fabricante CS22LW
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
Precio146.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 22-LW MARRÓN CROWN CAM FOLL

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    11/16 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.4375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • UPC_NO
    637400004743
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo