Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura Configuración de pasador pesado
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.4375 pulg.
- Tipo de pasadorPoste pesado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Capacidad de carga dinámica radial1660 lbf
- Capacidad de carga estática radial4130 lbf
- RPM Máx.6400 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCÁMARA de poste pesado
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCFH 3/4
- Número de Upc del fabricante726166032111
- UPC_NO726166032111
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona