CRSBC-12
Seguidor de leva con corona - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097735
No. Fabricante CRSBC-12
Precio42.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097735
No. Fabricante CRSBC-12
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
Precio42.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CRSBC 12 FOLL DE CAMINA CROWN
  • Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
  • Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3410 lbf
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • UPC_NO
    605790189999
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo