CFH 1 1/4

McGill (RRX)
CFH 1 1/4

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL con tachuelas pesadas, 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097760
No. Fabricante CFH 1 1/4
Precio63.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CFH 1 1/4

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL con tachuelas pesadas, 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097760
No. Fabricante CFH 1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 1-1/4 LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura Configuración de pasador pesado

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    CFH - Pasador pesado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7700 lbf
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    CÁMARA de poste pesado
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CFH 1 1/4
  • Número de Upc del fabricante
    726166034566
  • UPC_NO
    726166034566
  • Peso
    0.41 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo