CS48LW
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097782
No. Fabricante CS48LW
Precio84.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00097782
No. Fabricante CS48LW
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
Precio84.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 48-LW MARRÓN DE CÁMARA CROWN
  • Seguidores de leva de rodillo de aguja
  • Sección de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Alta capacidad de transporte de carga dinámica y estática, y rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva de poste estándar ofrecen la comodidad de montaje de un poste roscado y están diseñados para acomodar cargas moderadas
  • La función HexLube® permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal, una gran comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Capacidad de carga estática radial
    5100 lbf
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    637400004989
  • Peso
    0.51 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo