H52
Cabezal plano con ranura para seguidor de leva - Serie RBC® , 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00097785
No. Fabricante H52
Precio142.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano con ranura para seguidor de leva - Serie RBC® , 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00097785
No. Fabricante H52
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
Precio142.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H 52 LENTO DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1-5/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pesado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 lbf
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400006044
  • UPC_NO
    637400006044
  • Peso
    0.703 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo