Descripción general
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo1-5/8 pulg.
- Ancho del rodillo0.8750 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador0.6250 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Capacidad de carga dinámica radial6380 lbf
- Capacidad de carga estática radial9160 lbf
- RPM Máx.2300 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790211454
- Peso0.61 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona